絞り込み
ブランド
- ティー・アイ・トレーディング
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- TP-LINK(14)
- 三菱電機(13)
- エスコ(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- Vivotek(7)
- エフ・アール・シー(6)
- SecuSTATION(6)
- コロナ電業(5)
- リーベックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル
ティー・アイ・トレーディング¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器