絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
ブランド
- ティー・アイ・トレーディング
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(406)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(124)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(80)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- WISENET(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
- NEXTEC(23)
- 三菱電機(22)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- キャロットシステムズ(21)
- Vivotek(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(1)

防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
- あり(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル
ティー・アイ・トレーディング¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続 IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償) センサ・アラーム入出力 、マイク入力仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル
ティー・アイ・トレーディング¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
EV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
ティー・アイ・トレーディング¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド形状防水・暗視型温度範囲(℃)-30~55寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12レンジワイドダイナミックレンジ: 120dBレンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)視野角水平:110~33°防塵防水性能IP66対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)画素数200万画素使用場所屋外伝送距離(m)100赤外線投光距離30m最低照度(Lux)0.02
AI ネットワークカメラ(5MPドーム型オートフォーカス)
ティー・アイ・トレーディング¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷500万画素AIネットワークカメラ(ドーム型オートフォーカス)仕様防水仕様、赤外線付き形状ドーム型寸法(mm)Φ126 X 102.5電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)8.6W電源DC12V 7W/ POE 7.5Wレンズ2.7 ~ 13.5mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944(V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ126 X 102.5動作環境-30℃ ~ +60℃視野角103 ~ 51 °撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +60℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋内防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)
ティー・アイ・トレーディング¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵
ティー・アイ・トレーディング¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用
ティー・アイ・トレーディング¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD機能ビデオ信号電源重畳ユニット寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)材質(カバー)ABSコネクタビデオ信号:BNCケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)伝送距離(m)100動作温度範囲(℃)-10~55電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ