68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,480 税込29,128
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
3,148 税込3,463
欠品中

1台
17,980 税込19,778
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN
産業用途向けの堅牢性。60 W Power over Ethernet。-40℃~75℃の広範囲の温度に対応。デュアルDC入力20~60 VDC。Axis PoE装置との幅広い互換性。プラグアンドプレイ
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
26,480 税込29,128
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Module
拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズACC MAINS ADAPTOR PS-P
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
1台
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT
赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール。状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能。Form Cリレー8個。12 Vおよび24 V DC出力。PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力。Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A9910 I/O Relay Expansion Module
柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controller
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。
1台
88,980 税込97,878
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94M02L 埋込み式マウント
屋根の張り出し部や軒裏用。吊り天井や軒裏に適しています。屋内、屋外対応。すばやく手軽に設置
1台
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS F8203 固定マウントブラケット 5個パック
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS
いくつかのAxisマウント用カバー。コンジット入口のカバー。いくつかのAxisマウント用のスペアパーツ。10個入りパックで販売
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
1台
6,198 税込6,818
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
特価
15,518 税込17,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックス
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM
エコ商品
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズPS-K T-C電源アダプタ
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 RACK 32TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S2108
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
1台
369,800 税込406,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタ
組み立てが簡単。Axis PTZカメラに対応。IP66規格準拠
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP1804-E Front Window Kit
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1216 RACK 8 TB
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
1台
829,800 税込912,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEAR
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
1台
9,498 税込10,448
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP5801-E Clear Dome
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP1801-E Front Window Kit
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります