防犯カメラ周辺機器 :「屋外用ケーブル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3 質量(g)195 ケーブル長(m)3 変換効率(%)約19.5 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル種類単結晶シリコン コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません) 動作温度(℃)0~60(結露しないこと) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13 発電力(W)最大3
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります