1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)フルHD 21.5インチ モニター
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター 2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ 178°超ワイドビュースクリーン 3D ノイズ減少 目にやさしい低ブルーライト設計 HDMI と VGA のデュアル端子 VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1 材質プラスチック 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 防塵防水性能なし 画面サイズ21.5 使用場所屋内 正味質量(kg)2.6±0.5 輝度(cd/m2)250
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります