3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16 入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP HDD4TB(増設可能) 保証期間5年 インターフェースマウス、リモコン 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く) 質量(kg)約4.1(HDD1台のとき) 動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) 出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH) 映像圧縮方式H.265、H.264 モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288 フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS) 音声入力RCA×4(LINEレベル) 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) 再生速度最大64倍速 記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可) 記録メディアUSBメモリー、FTP 接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点) セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック 端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック 出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH) 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP インターフェースマウス、リモコン HDD4TB(増設可能) 解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可) 記録メディアUSBメモリー、FTP 映像圧縮方式H.265、H.264 容量(TB)4TB 音声入力RCA×4(LINEレベル) 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダー セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック 質量(kg)約2.3(HDD1台のとき) 対応OSWindows10動作確認済み 機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知 メモリー4GB以上 解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 使用CPUIntel Core i52GHz 以上 動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可) デジタルズーム 記録メディアUSBメモリー、FTP イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント 容量(TB)4TB 音声入力RCA×1(LINEレベル) 音声双方向通信 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) ストレージ空き容量1GB以上
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります