仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ
付属品電源ケーブル, QIG
寸法(mm)169×94×32
質量(kg)0.5
ポート数最大PoE:4、総:6
入力100~240VAC, 50~60Hz
最大消費電力(W)65
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~70
MACアドレス登録数2K
各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI
動作湿度(%RH)10~90
帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様P/N:900014401G (V02)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ51×400
色ホワイト
質量(g)902
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様P/N:900014301G (V02)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ51×200
色ホワイト
質量(g)410
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
色白
質量(g)320
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)
部品番号100140500G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42
質量(1箱あたり)(g)388
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)
梱包質量(g)8660
対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2
素材アルミ合金
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様P/N:900020202G (V03)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ60×40
色ホワイト
質量(g)120
ねじ3/4" NPT & 1-1/2" PS
箱寸法(mm)62×62×63 (1pcs)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様P/N:900014601G (V02)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ140×55
色ホワイト
質量(g)595
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様P/N:900004101G (V02)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ160×90
色ホワイト
質量(g)740
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様P/N:VIO900030000
材質SPCC金属
寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900
質量(kg)2 (Pair)
色シルバー
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
色白
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)
PTPF 1/2インチ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)
素材アルミ合金
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット
寸法(mm)440×207×44
質量(kg)3.25
ポート数総:26
入力100~240VAC, 50~60Hz
最大消費電力(W)380
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~70
MACアドレス登録数16K
各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI
動作湿度(%RH)10~90
帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
仕様P/N:100193800G
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ94×41
色ホワイト
質量(g)106
ねじ配管:3/4" NPT
箱寸法(mm)171×125×66 (1pc)
モデルFE8180, FE9180-H, FD8166A, FD8166A-N, FD9166-HN
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
色白
質量(g)1180
外形寸法(mm)Φ255×82.4
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)
部品番号VIO900073500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147
梱包質量(g)1820
対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2
素材ブラケット:SECC、カバー:PC
ケース質量(g)1820
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
色白
質量(g)140
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male
適合機器IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221
部品番号100140400G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×35
質量(1箱あたり)(g)264
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)
梱包質量(g)6280
素材PC + AL6063
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様P/N:900037300G
材質PC
寸法(mm)Φ230×11
色ホワイト
質量(g)250、カートン:6700、箱:285
寸法カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)
対応機種SD9161-H, SD9161-H-V2
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)
材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC
寸法(mm)Φ205×146
色ホワイト
質量(g)720、カートン:11500、箱:1280
寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)
対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。
最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。
Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。
属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。
新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。
ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。
4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。
監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。
このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。
強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。
プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。
NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P
能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fps
OSLinux(組込済み)
アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリーム
ビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265
ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
出力(W)最大120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×68×38.8
出力電流(A)5
入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC
周波数範囲(Hz)入力:47~63
動作温度(℃)-40~+80
各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲電源:90~305VAC
動作湿度(%RH)20~90(非結露)
電圧調整範囲(V)出力:24DC
1個
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
仕様P/N:100213100G
材質アルミニウム
寸法(mm)660×88×160
色シルバー
質量(g)1084
箱寸法(mm)680×145×47 (1pc)
モデルMA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
1個
¥41,980
税込¥46,178
61日以内出荷
仕様P/N:909008000G
材質ABS+PC
寸法(mm)Φ90.5×39.35
色ホワイト
質量(g)40
対応機種FE8180, FE9180-H
傾斜角度(°)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
61日以内出荷
仕様P/N:100B10700G
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ87×118
色ホワイト
質量(g)208
ねじ配管:1-1/2" PSオス
箱寸法(mm)133×133×104 (1pc)
モデルFD9182-H, FE9192-H
1個
¥14,980
税込¥16,478
61日以内出荷
仕様P/N:100187100G
材質SECC & SUS
寸法(mm)268.5×170×45
色ホワイト
質量(g)886
対応機種SC8131
1個
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
仕様ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF
適合カメラ:IP9165-LPC
セット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、サンシールド(AE-2S1)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF
耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)
最大出力電力(W)可能:80
動作温度(℃)-20~65
防水保護等級IP68
入力電圧24V AC/DC
1個
¥38,980
税込¥42,878
61日以内出荷
仕様P/N:VIO100B10900
材質金属
寸法(mm)200×110.4×20.4
色ホワイト
質量(g)178
角度(°)チルト:20
箱寸法(mm)290×152×50 (1pc)
モデルSC9133-RTL
1個
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
その他【P/N】900032400G
材質アルミニウム合金
寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)
色ホワイト
質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820
ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male
対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL
1個
¥15,980
税込¥17,578
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ
付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル
寸法(mm)62×135×130
質量(kg)0.68
ポート数総:12
入力PW1:48~57VDC, PW2:48~57VDC
最大消費電力(W)250
バッファメモリ4.1Mb
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-40~75
転送レート17.856Mpps
保管温度(℃)-40~85
MACアドレス登録数8K
各種認証CE, FCC, LVD, VCCI
動作湿度(%RH)5~90(非結露)
帯域幅(Gbps)スイッチング:24
1個
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
出力(W)最大240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244.2×68×38.8
出力電流(A)10
入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC
周波数範囲(Hz)入力:47~63
動作温度(℃)-40~+80
各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲電源:90~305VAC
動作湿度(%RH)20~90(非結露)
電圧調整範囲(V)出力:24DC
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900031102
材質SECC金属
寸法(mm)44×61.5×50
質量(kg)0.15 (2 pcs)
色ブラック
1個
¥4,998
税込¥5,498
61日以内出荷
仕様P/N:VIO100B00100
材質PC(ハードコート)
寸法(mm)Φ143×77
色スモーク
質量(g)113
箱寸法(mm)185×170×148 (1pcs)
モデルFD9167-HT-V2, FD9367-EHTV-V2, FD9187-HT-V3, FD9387-EHTV-V3, FD9365-EHTV-V2, FD9391-EHTV-V2
1個
¥8,998
税込¥9,898
61日以内出荷
仕様●IR LED:VAIR LED 48W、10~40°/150~350 m●ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF
適合カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
セット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)、48W IR(AI-109)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF
耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)
最大出力電力(W)可能:80
動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50
防水保護等級IP68
入力電圧24V AC/DC(Snap-in IR用26~28VDC)
1個
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
仕様P/N:900015001G
材質アルミニウム合金
寸法(mm)1073×51×1193
色ホワイト
質量(g)9451
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
仕様●AI-106:6W、10°~40°、40~100 m●AI-108:24W、10°~30°、70~200 m●AI-109:48W、10°~40°、150~350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12
セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1)
取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置
消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2
耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース
最大出力電力(W)80
動作温度(℃)-20~65、-20~50(IRオン)
防水保護等級IP68
入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26~28V入力が必要)
1個
¥63,980
税込¥70,378
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ
付属品QIG
寸法(mm)100×163×56.2
質量(kg)0.85
ポート数総:6
入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)
最大消費電力(W)130
バッファメモリ1Mb
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-40~75
転送レート0.8928Mpps
保管温度(℃)-40~85
MACアドレス登録数4K
各種認証CE, FCC, EN50155
動作湿度(%RH)5~90(非結露)
帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
1個
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
仕様P/N:900014801G (V02)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)406×140×262
色ホワイト
質量(g)2070
ねじパイプ:PF 1-1/2"
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
仕様P/N:100186600G
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ70×149
色ホワイト
質量(g)340
ねじ配管:PF 1-1/2"
箱寸法(mm)213×80×91 (1pc)
モデルMS9390-HV, MS9390-EHV-V2
1個
¥21,980
税込¥24,178
61日以内出荷
仕様P/N:VIO100000069
材質金属
寸法(mm)143×83×85
色ホワイト
質量(g)350
ねじ配管:PF 1-1/2"
角度(°)チルト:20
箱寸法(mm)200×110×98
モデルSC9133-RTL
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
1
2
次へ
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。