絞り込み
ブランド
- SWANN(スワン)[防犯用品]
- i-PRO(163)
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(38)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Vivotek(24)
- Dahua(21)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- エスコ(17)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- TP-LINK(15)
- 三菱電機(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- ブランドをもっと見る
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC![Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903628-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷NVRシステムの場合、カメラごとに必要なケーブルは1本のみです。LANケーブル( RJ45 )1本で映像、音声、電源を供給します。接続コネクターが付属しており、ケーブルを繋げて使用することもできます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイトクラスハイスピードRoHS指令(10物質対応)対応![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,998税込¥4,3981本欠品中DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長ケーブルで15m延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイトタイプ屋内屋外兼用保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器




![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903628-240626-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)