絞り込み
ブランド
- SWANN(スワン)[防犯用品]
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211255-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途SWANN NVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45![Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529798-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用
SWANN(スワン)[防犯用品]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m材質プラスチック解像度4K保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211246-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途SWANN DVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30![Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529615-240802-02.jpg)
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能
SWANN(スワン)[防犯用品]¥119,800税込¥131,7801セット欠品中2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC![Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529764-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥39,980税込¥43,9781台欠品中1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素)サイズ300 × 230 × 64(mm)質量(g)レコーダー:1057対応OSWindows、Mac OS保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1×RCA![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529780-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥49,980税込¥54,9781台欠品中4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264サイズ300 × 230 × 64(mm)解像度記録:最大4K(3840 × 2160)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力4×RCAオーディオ出力1×RCAUSBUSB2.0×1、USB3.0×1![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02765030-260821-02.jpg)
SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。動画を高画質な状態のまま圧縮できるH.265圧縮方式なのでデータサイズを抑え、より多くの撮影動画を保存できます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製のカメラを16台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。仕様最大接続カメラ数:16台適合保存先:HDD方式圧縮:H.265HDD最大搭載:16TB(8TB×2)解像度最大4K(3840 × 2160)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大15FPS![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥79,980税込¥87,9781セット欠品中2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529728-240802-02.jpg)
Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥87,980税込¥96,7781セット欠品中2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529719-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529789-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529859-240802-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用
SWANN(スワン)[防犯用品]¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷熱検知 TRUE DETECT 熱感知技術により、車や人などといった熱を持ったものを検知すると録画を開始します。赤外線/カラー暗視 完全なる暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。保護等級IP66 防塵・防水タイプのIP66規格。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。不審人物を近寄らせません。またスピーカー搭載で、警告音を鳴らします。ラインクロッシング検出 設定したラインに侵入する動きを検知したらアラートと録画を開始します。静物オブジェクト検知 設定したエリアに、オブジェクトが置かれた・または無くなった場合に検知し、アラートと録画を開始します。仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m形状バレット型解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903628-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷NVRシステムの場合、カメラごとに必要なケーブルは1本のみです。LANケーブル( RJ45 )1本で映像、音声、電源を供給します。接続コネクターが付属しており、ケーブルを繋げて使用することもできます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイトクラスハイスピードRoHS指令(10物質対応)対応![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211237-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角85°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)使用場所軒下RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-20~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483930-260908-02.jpg)
SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製DVRカメラを8台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。![Swann AllSecure 4K ワイヤレスカメラ追加用単品4Kワイヤレスカメラ NVRシステム 4K セキュリティカメラ単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760911-260119-02.jpg)
Swann AllSecure 4K ワイヤレスカメラ追加用単品4Kワイヤレスカメラ NVRシステム 4K セキュリティカメラ単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷車や動物、人などといった熱を持ったものを検知すると通知・録画を行うことができるTrue Detect機能を搭載。通知・録画の他にスポットライトを点灯したり、内蔵されたスピーカーでサイレンを鳴らして侵入者を威嚇することもできます。カメラにマイクとスピーカーが内蔵されているので、手元で映像を確認しながらカメラの前にいる人とリアルタイムで会話することができます。付属品取付器具一式 (スタンド、ネジ、プラグ)、カメラバッテリー一式仕様サイレン&ライト:手動・自動操作どちらも可能センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知対応[屋内・屋外]両用設計(庭・駐車場・店舗前などに最適バッテリー8,700mAh充電式リチウム(USB-C)視野角110防塵防水性能IP66(雨・雪・暑さに対応)画質4K Ultra HD(3840×2160)使用範囲(m)音声/最大5RoHS指令(10物質対応)対応視認距離夜間/最大40m(白黒)、20m(カラー)音声マイク・スピーカー内蔵(2-Way)動作温度範囲(℃)マイナス30~50![Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属) SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760825-260119-02.jpg)
Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属)
SWANN(スワン)[防犯用品]¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カメラ天面にソーラーパネルがあり、太陽光充電を 行いながらカメラを稼働させることができます。 充電の手間から解放され、地球にも優しい次世代の防犯カメラです。寸法(mm)84 × 58 × 107質量(g)253センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知機能サイレン:あり、暗視/あり、赤外線暗視記録媒体MicroSDカード(16GBカード付属)バッテリー充電式5200mAhリチウム電池解像度2K QHD(2560 × 1440)視野角カメラ/120度 超広角RoHS指令(10物質対応)対応視認距離夜間/白黒最大10m音声マイク・スピーカー内蔵(双方向)Wi-Fi2.4GHz(無線範囲最大20m)![Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760850-260119-02.jpg)
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥61,980~税込¥68,178~1セット4日以内出荷最大8台のWiFiカメラをレコーダー1台で一括管理できるシステムを採用し、面倒な配線工事を一切不要とする100%ワイヤレス設計。付属品マウス、HDMIケーブル、電源アダプター、イーサネットケーブル、カメラバッテリー、USB Type-C to Cケーブル、MicroSDカード(128GB)、ステッカー、説明書出力録画/HDMI(4K対応)対応OSiOS、Android、MacOS、Windows接続方式無線(Wi-Fi)対応ハードドライブ:USB経由で最大5TBの追加ストレージに対応解像度ディスプレイ/最大4K保証期間2年間サイズ(mm)幅110×奥行き110×高さ205使用範囲(m)無線:通常15/最大30RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポートmicroSDカード最大128GBまで対応![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,998税込¥4,3981本欠品中DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長ケーブルで15m延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイトタイプ屋内屋外兼用保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC![Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529850-240802-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載
SWANN(スワン)[防犯用品]¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4K Ultra HD(800万画素)画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信。24時間年中無休の保護。夜になると自動的に強力な赤外線暗視機能が作動します。暗闇の中で40mまで監視が行えます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。カメラの追加が可能。 DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529825-240802-04.jpg)
Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529816-240802-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79464886-240613-02.jpg)
Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)寸法(m)センサーライト点灯:最長30m電源コード(m)3記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)色温度(K)5000検知範囲赤外線センサー:最大8m解像度4K(8MP)視野角115°防塵防水性能IP65撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)サイレン:最大70dB音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)動作温度範囲(℃)-20~60![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211325-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥77,980税込¥85,7781セット当日出荷熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211298-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211334-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥77,980税込¥85,7781セット当日出荷熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしケーブル長(m)18m同軸ケーブルセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角85°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-20~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30





![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211255-231003-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529798-260217-02.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211246-231003-02.jpg)
![Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529615-240802-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529764-260217-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529780-260217-02.jpg)
![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02765030-260821-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)
![Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529728-240802-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529719-260217-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529789-260217-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529859-240802-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ NVRレコーダー 延長 LANケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903628-240626-02.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211237-231003-02.jpg)
![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483930-260908-02.jpg)
![Swann AllSecure 4K ワイヤレスカメラ追加用単品4Kワイヤレスカメラ NVRシステム 4K セキュリティカメラ単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760911-260119-02.jpg)
![Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属) SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760825-260119-02.jpg)
![Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70760850-260119-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 15m 増設ケーブル コネクター1個付属 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03891548-241004-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529850-240802-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529825-240802-04.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529816-240802-02.jpg)
![Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79464886-240613-02.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211325-231003-02.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211298-231003-02.jpg)
![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211334-231003-02.jpg)




![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)