材質アルミ合金
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×126×76
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ12(71746)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●セキュリティAES:128bit暗号化●同軸給電電圧:DC57V(LINE端子より給電)ON/OFF可●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:マスター(親機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m ※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当) 最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当) ※メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●PoE給電電力:最大34.2W(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)●セキュリティAES:128bit暗号化●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:ターミナル(子機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7W(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45W(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5W(同軸給電なし/PoE給電なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
質量(kg)0.9
寸法(Φ×高さH)(mm)129×767
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ13(71747)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2.3
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約1.9
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
HDD2TB
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温湿度範囲-10℃~+55℃/10%~90%(結露なきこと)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)AC100~240
規格VCCI:クラスA
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源タイプ内蔵電源
使用場所屋内
音声入力RCA
取扱説明書(13.61MB)
対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力RCA
適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。