防犯カメラ周辺機器 :「小型ビデオカメラ」の検索結果
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン
付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書
質量(g)260
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)175×115×35
表示7INCH TFT LCD
信号形式HDMI / VGA / AV
解像度1024×600(ピクセル)
動作温度(℃)0~50
1個
¥9,480
税込¥10,428
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。