絞り込み
ブランド
  • TOA
  • i-PRO(163)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(38)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Vivotek(24)
  • Dahua(21)
  • 塚本無線(19)
  • エスコ(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(15)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平衡型プラグ TOA

    平衡型プラグ

    TOA
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • BNCプラグ TOA

    BNCプラグ

    TOA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合ケーブル3C-2V、3C-FB、5C-2V、5C-FB
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
    適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
  • セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具 TOA

    セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具

    TOA
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
    用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。トラスコ品番453-7629高さ(mm)【台座】305~465台座径(Φmm)120
  • 壁取付金具 TOA

    壁取付金具

    TOA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ラインアレイスピーカーSR-S4LWPを壁に直立させて取り付けるための金具です。
    仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質ステンレス質量(kg)4.3(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
  • 壁取付金具 TOA

    壁取付金具

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ラインアレイスピーカーSR-S4Lを壁に直立させて取り付けるための金具です。
    仕様スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16、金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)4.6(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
  • 赤外線受光器スタンド取付金具 TOA

    赤外線受光器スタンド取付金具

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    赤外線受光器IR-500R専用のスタンド取付金具です。
    付属品本体取付ねじ(M4×12)×2材質鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×122×26
  • トランス取付金具 TOA

    トランス取付金具

    TOA
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
  • 軒下用壁取付金具 TOA

    軒下用壁取付金具

    TOA
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
  • 軒下用壁取付金具 TOA

    軒下用壁取付金具

    TOA
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
  • 映像信号分配器 TOA

    映像信号分配器

    TOA
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
    材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
  • シーケンシャルスイッチャー TOA

    シーケンシャルスイッチャー

    TOA
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 屋内防塵型カメラハウジング TOA

    屋内防塵型カメラハウジング

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
    材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
  • カメラポール取付金具 TOA

    カメラポール取付金具

    TOA
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。
    材質本体:ステンレス質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
  • AHDレコーダー TOA

    AHDレコーダー

    TOA
    659,800税込725,780
    1台
    5日以内出荷
    HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です
    適合機種AHD/NTSC信号の両方
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    2つのBNCプラグの中継コネクターです。
    特性インピーダンス(Ω)50
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
  • 接続コード TOA

    接続コード

    TOA
    18,980税込20,878
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器