絞り込み
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
ブランド
- TOA
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(249)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- 塚本無線(153)
- マザーツール(131)
- アクシスコミュニケーションズ(124)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(62)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(40)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(36)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](31)
- ビデオセンシング(29)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(2)

BNCプラグ(アナログカメラ用)
TOA¥26,980税込¥29,6781箱(10個)6日以内出荷ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
ダミーカメラ
TOA¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷付属品同軸ケーブル(40cm)…1質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62.5×139.5仕上ケース:表面処理鋼板、ホワイト塗装、レンズカバー・リアカバー:ABS樹脂、ホワイト塗装別売品番カメラ取付金具
屋外ダミーカメラ
TOA¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷付属品安全ワイヤー:1、ケーブルカバー:2、ホールカバー:一式、六角レンチ:1、サンシェード取付ねじ:2、安全ワイヤー取付ねじ:1、パンチルトブラケット取付ねじ:3質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×214×354.5仕上ケース、ベース、サンシェード:アルミ、パールホワイト塗装、ベースカバー:ASA樹脂、パールホワイト塗装、フロントパネル:アクリル樹脂(透明)別売品番ポール取付金具:C-BC450PM、取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)
屋外ダミーカメラ
TOA¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷付属品六角レンチ…1質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×284仕上ケース:PC樹脂、クールホワイト塗装、バイザー:アルミ、黒塗装、ベース:アルミダイカスト、クールホワイト塗装、フロントパネル:PC樹脂(透明)、PC樹脂(黒)、アクリル樹脂(黒)別売品番カメラ配線ボックス:C-BK400B、屋外カメラポール取付金具:C-BC450PM、ポール取付バンド :YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)
ドーム型ダミーカメラ
TOA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷質量(g)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×97仕上ケース:ABS樹脂、ホワイト塗装、ドームカバー:アクリル樹脂(透明)別売品番カメラ天井埋込金具:C-BK202U、C-BK205U
セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具
TOA¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。トラスコ品番453-7629高さ(mm)【台座】305~465台座径(Φmm)120
壁取付金具
TOA¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4LWPを壁に直立させて取り付けるための金具です。仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質ステンレス質量(kg)4.3(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
壁取付金具
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4Lを壁に直立させて取り付けるための金具です。仕様スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16、金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)4.6(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
赤外線受光器スタンド取付金具
TOA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷赤外線受光器IR-500R専用のスタンド取付金具です。付属品本体取付ねじ(M4×12)×2材質鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×122×26
トランス取付金具
TOA¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
軒下用壁取付金具
TOA¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
軒下用壁取付金具
TOA¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
映像信号分配器
TOA¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
シーケンシャルスイッチャー
TOA¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
屋内防塵型カメラハウジング
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
カメラポール取付金具
TOA¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。材質本体:ステンレス質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
屋外ドーム型赤外AHDカメラ
TOA¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
屋外赤外AHDカメラ
TOA¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
ドーム型AHDカメラ 屋内用
TOA¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
AHDレコーダー
TOA¥659,800税込¥725,7801台5日以内出荷HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です適合機種AHD/NTSC信号の両方