1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送
最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能。受信最大128ch、送信最大32ch。免許不要。工事設計認証番号取得済。携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話。災害現場の映像を伝送
適合IP:dBm(MHz) 寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて) 消費電力(W)7 (Max) 電源DC12V / 1A 番号工場設計認証:R 216-220024 感度最小:-86(40) / -56(80) 範囲到達無線範囲:3.5(km LoS) 対応Beamforming:サポート 通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps Max LED電源/異常/リンク/モード 動作温度(℃)-20~70 セキュリティ対策:WPA2/AES 256 周波数(GHz)5 変調方式OFDM 伝送帯域(MHz)40/80 Wi-FiIEEE 802.11ac 湿度(%)-20~70 チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD) 防水IP66
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります