水準器/水平器 :「土木作業用品」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。 クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。 オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。
材質アルミ 仕様マグネット付き トラスコ品番855-2045 長さ(mm)250 質量(g)280 精度±0.5mm/m アズワン品番64-6802-93
1個
5,798 税込6,378
75日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります