水準器/水平器 :「三脚 角度」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 動画あり
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m~600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±5°(±0.5°) 電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用) 測定範囲(m)直1~600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ 電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用) レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記) 関連資料(2.01MB)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります