水準器/水平器 :「建築文房具」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPD-EBL01 ミニレベル鳶用 SK11 動画あり
カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。 感度(mm/m)0.50=0.0286度 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります