水準器/水平器 :「勾配 測定 器」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23 厚さ(mm)6 高さ(mm)54 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)86 感度(mm/m)1.00=0.0573° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)勾配角気泡管
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管 長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
799 税込879
翌々日出荷

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101 厚さ(mm)120 高さ(mm)115 材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エビス(水平器)スラントレベル
角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。気泡管式なので測定時に安定します。
用途勾配の測定 材質ABS樹脂、ガラス気泡管 長さ(mm)200 厚さ(mm)12 高さ(mm)112 質量(g)91 最小表示1度
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

角度目盛と建築工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
用途勾配の測定 材質ABS樹脂 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 高さ(mm)106 質量(g)140 最小表示1度
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理。磁石付
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)62 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.23=0.0134° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。
用途勾配の測定 材質ABS樹脂 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 高さ(mm)106 質量(g)120 最小表示1度
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

エビス(水平器)特注品45°付レベル
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。
用途法勾配測定・水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。
用途法勾配測定・水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質アルミ 厚さ(mm)19.5 気泡管:赤 高さ(mm)51 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.35=0.0201° 目盛水平、垂直、1/100、2/100 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)60 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.23=0.0134° 気泡管5本線アクリル気泡管 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エビス(水平器)スロープレベル
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)51 高さ(mm)20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)45°付レベル
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)65 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)G-レベル・建築用
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理。磁石付
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)67 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)特注品 磁石付レベル
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質チェーン付きABS樹脂カバー 長さ(mm)100 厚さ(mm)20 高さ(mm)45 質量(g)20 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質アルミ 高さ(mm)51 厚さ(mm)19.5 タイプ気泡管型 目盛水平、垂直、1/100、2/100 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4854 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1363 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

エビス(水平器)デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4862 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1294 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

これ1つで、いろいろな角度、勾配が測定可能です。見やすい角度目盛付です。
用途水平、勾配、0~45°測定に 材質アクリル樹脂 気泡管:緑 質量(g)23 タイプ気泡管型 ピッチ勾配目盛:1分 感度(mm/m)1.00=0.0573° 目盛水平、1割~1割9分、0~45° 精度(mm/m)±17.5=1.0°以内 目盛ピッチ(°)角度:1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。 材質特殊樹脂 寸法(mm)80×43.5×65 ブラック(スケルトン) 質量(g)28 気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)114 厚さ(mm)61 高さ(mm)36 質量(g)100 感度(mm/m)0.18=0.0103° 精度(mm/m)±0.50=±0.0286°以内
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能。磁石:2個付(ED-50SLMB)
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)397 厚さ(mm)49 高さ(mm)20 質量(g)500 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エビス(水平器)ソリッドレベル2
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)240 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286°、勾配気泡管:0.23=0.0134° 気泡管5本線アクリル気泡管(水平/4勾配気泡管) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)290 厚さ(mm)100 高さ(mm)100 質量(g)105 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エビス(水平器)磁石付45°付レベル
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm)14×106×200 質量(g)139 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

エビス(水平器)ベーシックレベル
エコ商品
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)600 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-5290 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 質量(g)445 マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エビス(水平器)スロープレベル-2
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。4勾配と水平・垂直が測定出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
用途水平・垂直・1/50・1/100・1/150・1/200の測定 材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、4本線アクリル気泡管 長さ(mm)500 厚さ(mm)20 ブラック 高さ(mm)49 質量(g)331 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)51 高さ(mm)20
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)スラントレベル
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91 厚さ(mm)12 高さ(mm)112 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)200 感度(mm/m)0.70=0.0401° 材質(気泡管)ガラス気泡管 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります