水準器/水平器 :「傾斜計測器」の検索結果
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
商品豆知識
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番302-5977
質量(g)690
電源単4乾電池×2本
最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27
表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度±1.0mm/m=±0.057°
検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番754-5941
寸法(mm)416×50×21
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
バックライト有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。