水準器/水平器 :「配管 勾配 角度」の検索結果
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
商品豆知識
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本
トラスコ品番208-3417
材質アルミ合金
長さ(mm)305
厚さ(mm)32
測定範囲360°(4方向90°および4方向100%)
高さ(mm)59
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
保護等級IP54相当
マグネット有
レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
トラスコ品番785-0026
材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
長さ(mm)200
厚さ(mm)27
高さ(mm)64
質量(g)340
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
最小表示0.05°
防塵防水性能IP67相当
検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。