3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 仕様USBにて給電可能 トラスコ品番797-2997 材質ABS/鋳鉄 長さ(mm)188 厚さ(mm)37 質量(kg)1 高さ(mm)62 電源単4アルカリ電池×4本(付属) 精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) マグネットなし
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XY
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875 アズワン品番67-4828-77
1個
469,800 税込516,780
8日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります