水準器/水平器 :「勾配 測定 器」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)排水勾配器
エコ商品
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。 トラスコ品番249-8647 アズワン品番65-2008-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
エコ商品
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器
エコ商品
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500 呼び寸法(mm)500 材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500 アズワン品番65-2053-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載 トラスコ品番794-4969 寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28 測定範囲0~90° 質量(g)370 使用電池単4電池×3本 表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460 材質アクリル樹脂 寸法(mm)70×70×17 質量(g)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります