マルチクレアレベルアカツキ製作所(KOD)6日以内出荷
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15色クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂関連資料(3.43MB)
水平くんプラスセットアカツキ製作所(KOD)47日以内出荷
選べる9色。
DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量!
アクセサリー感覚で携帯できる。
DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも!
簡易測定器としてお使いいただけます!
材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
SU-水平くんアカツキ製作所(KOD)9日以内出荷
アクセサリー感覚で携帯できるストラップ型水平器です。
DIYに最適!簡易測定器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40色ダークブルー質量(g)8感度0.5mm/m = 0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
ポケット勾配計アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内材質アクリル樹脂
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698