水準器/水平器 :「角度 測定」の検索結果
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)610×60×30
質量(g)830
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)230×60×30
質量(g)400
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)610×60×30
質量(g)850
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。