水準器/水平器 :「傾斜計測器」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります