水準器/水平器 :「信号機」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
特価
本日7月2日(水)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL-BW SK レベルニック無線アダプタ 新潟精機(SK) 動画あり
レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。 妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上。
用途レベルニック用無線アダプタ トラスコ品番817-8061 適合機種DL-53、DL53C、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。 寸法(mm)L143×W50×H173(送信ユニット含む) 入力レベルニック RS-232C信号(専用) 連続使用時間アルカリ乾電池:約70時間マンガン乾電池:約30時間1700mAh容量の充電電池:約45時間 使用乾電池単三乾電池×6個(充電式電池使用可能) 無線通信方式Bluetooth Class1
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります