水準器/水平器 :「デジタル回転表示器」の検索結果
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
商品豆知識
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク
適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)165×75×35
高さ(mm)受光可能:102
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2
検出距離可能範囲:610~900nm
精度(mm)検出:1/5(2段階)
クランプC45
連続使用時間(時間)70
防塵防水性能IP67
オートカットオフ復帰時間30分
受光角度(°)±45(最小)
受光幅(mm)102
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し
適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)168×76×36
高さ(mm)受光可能:127
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3アルカリ電池×2
精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)
センサーアンチストロボセンサ:あり
クランプC70
連続使用時間(時間)60
防塵防水性能IP67
オートカットオフ復帰時間30分
受光幅(mm)127
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。