16ページ目: 水準器/水平器

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
1,049件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ大西測定工具
119,800税込131,780
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1576アズワン品番67-2356-41
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ大西測定工具
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1613アズワン品番67-2356-40
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ大西測定工具
34,980税込38,478
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ大西測定工具
18,980税込20,878
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
ボックスレベル(マグネット付) BLシリーズ マーベルボックスレベル(マグネット付) BLシリーズマーベル
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
仕様●サイズ:600mmアズワン品番67-0434-46
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ大西測定工具
16,980税込18,678
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●コード番号:369-6924アズワン品番67-2356-60
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ大西測定工具
33,980税込37,378
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611アズワン品番67-2356-23
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ大西測定工具
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W88×H73×D85本体質量(g)560最小読取値(°)0.01連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A シンワ測定オートベルSA-32Aシンワ測定
48,880税込53,768
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ大西測定工具
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592アズワン品番67-2356-73
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ大西測定工具
139,800税込153,780
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919アズワン品番67-2356-71
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ大西測定工具
14,980税込16,478
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575アズワン品番67-2356-30
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ大西測定工具
9,898税込10,888
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
アルミレベル EA721Kシリーズ エスコアルミレベル EA721Kシリーズエスコ
4,890税込5,379
1本
翌々日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付アズワン品番65-9273-54
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ大西測定工具
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1602アズワン品番67-2356-24
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ大西測定工具
59,980税込65,978
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926アズワン品番67-2356-72
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ大西測定工具
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1584アズワン品番67-2356-42
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ大西測定工具
55,980税込61,578
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588アズワン品番67-2356-29
水準器 大平産業水準器大平産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
樹脂枠部に差し込んで使用するタイプです。
タイプスタッフ樹脂枠用感度30'/2mm
ハッチ50簡易測量セット 大平産業ハッチ50簡易測量セット大平産業
21,980税込24,178
1セット
25日以内出荷
ポール・水準器・プリズム・三脚のセットです
ケースメッシュケース入り
クリップ水準器 大平産業クリップ水準器大平産業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
感度30'/2mm
水準器 大平産業水準器大平産業
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
ポールに挟み込んで水平・垂直が見られます。
タイプはめ込み式感度水平:35′、垂直:60′
水準器 大平産業水準器大平産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
水準器ホルダーが装備されているスタッフ専用です。
タイプ水準器ホルダー用感度30'/2mm
水準器 大平産業水準器大平産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
ベルトを巻き付けやすい形状で、細いポールにも取り付け可能です。
タイプベルト式感度30'/2mm
160mm レベル 強力マグネット付 エスコ160mm レベル 強力マグネット付エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
パイプ測定可能カラビナ対応シャックル付超強力マグネット付4本線アクリル気泡管アルマイト・クリアー塗装仕上げV溝付電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個アズワン品番65-3888-84
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,920税込3,212
1本
翌々日出荷
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-82
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
お迎え用にもオススメ!親骨には軽くて丈夫なグラスファイバー(繊維強化プラスチック)を使用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×16×43●重量(g):81●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-83
自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-600マイゾックス
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
丸型気泡管 アルミスタッフⅡ用 シンワ測定丸型気泡管 アルミスタッフⅡ用シンワ測定
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液質量(g)23感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)
スーパースラント・一般用 エビス(水平器)スーパースラント・一般用エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
トビレベル・プロ エビス(水平器)トビレベル・プロエビス(水平器)
2,588税込2,847
1個
翌々日出荷
カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
長さ(mm)110厚さ(mm)16高さ(mm)43材質(本体)アルミニウム・PC樹脂質量(g)160感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら