1,049件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管 長さ(mm)110 厚さ(mm)12 高さ(mm)112 質量(g)200 感度(mm/m)0.70=0.0401° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
トラスコ品番458-6831 材質樹脂 長さ(mm)234 厚さ(mm)132 高さ(mm)53 電源(V)12V ±1V DC 電源12V ±1V DC 動作温度-20~+70
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)角度水平器
トラスコ品番855-1656
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケレベル
全長23cmのポケットタイプ レベル。両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい。水平垂直45°の3気泡管。底面に、V溝磁石付。たて窓付
材質ABS・TPR・アルミニウム 質量(g)145 呼び寸法(mm)230 本体寸法(mm)230×17×47 関連資料(0.62MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ
シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
用途水平測定 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0mm/m=0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° マグネット1個
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンダレベル
水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付 底面磁石2個/背面磁石2個 青色レベル液で視認性が良い アニマルペイント「癒しのパンダ柄」 微小角度レベル付き(2°・4°) 幅20cmのコンパクトレベル
用途癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器 材質ABS 質量(g)55 本体寸法(mm)200×14×50 関連資料(1.33MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20 表面処理Ni-Crメッキ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
1個
319,800 税込351,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。 付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本 トラスコ品番363-0875 セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)122 グリーン 高さ(mm)206 奥行(mm)115 電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 取付部三脚:5/8インチ 波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 縦(mm)206 横(mm)122 制動方式磁気制動方式 受光精度±1.5mm 電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014) ライン幅(mm)約2/5m 光出力(mW)1以下 照射ライン4方向矩・水平全周 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番354-7689 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
229,800 税込252,780
9日以内出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0563 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0564 セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0565 セット内容LA-S802DG 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器 トラスコ品番225-5346 セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書 縦(mm)69 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)マルチパイプレベル
RoHS
3つの異なる色・デザインを採用 水平・垂直 45°気泡管 V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂 寸法(mm)38×17×230 材質(本体)アルミ、ABS樹脂 質量(g)150 呼び寸法(mm)230 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.72MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1020
1個ほか
279,800 税込307,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1010
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770
1個ほか
159,800 税込175,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
1個ほか
759,800 税込835,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。
用途水準器。 精度15mで±1.6mm 電池9Vアルカリ電池使用 仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます 全長(mm)600 測定範囲0~360°(0~90°×4) 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130 アズワン品番64-7913-32
1個
7,260 税込7,986
当日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

1式
279,800 税込307,780
4日以内出荷

日本初上陸!路面・床面の平坦・水平レベルを測定するASTM 1155に準拠した精密デジタル平坦・水平計です。
1式
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)水平くんプラスセット
RoHS
選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!
材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン 寸法(mm)16×20.5×60.5 質量(g)324 精度±2.5mm/m=±0.1433°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
47日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)SU-水平くん
RoHS
アクセサリー感覚で携帯できるストラップ型水平器です。 DIYに最適!簡易測定器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40 ダークブルー 質量(g)8 感度0.5mm/m = 0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
9日以内出荷

幅(mm)垂直13/水平13(目盛) 気泡管サイズ垂直(mm)8×25 気泡管サイズ水平(mm)8×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります