水準器/水平器 :「気泡管」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)LV-チューブ型アイベル気泡管
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5 寸法M(mm)M3 M並目M3 ねじピッチ0.5 ねじ規格並目 材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
1個
559 税込615
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機器に直接取付けられます
用途機器取付用 材質アクリル樹脂 長さ(mm)25 厚さ(mm)3.5 高さ(mm)9.5 質量(g)1 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
329 税込362
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。 寸法(mm)Φ17×7.5 質量(g)2 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
509 税込560
当日出荷

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)4本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
669 税込736
当日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エビス(水平器)丸型気泡管KYU150
機器取付用気泡管
長さ(mm)3 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
799 税込879
当日出荷

アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液 質量(g)23 感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
399 税込439
当日出荷

エビス(水平器)カメラ気泡管
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)33 厚さ(mm)15 高さ(mm)40 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エビス(水平器)勾配角気泡管
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管 長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
799 税込879
翌々日出荷

マイゾックス気泡管調整治具
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に 寸法(mm)130 仕様整準台取付式(9mmΦポール) マイゾックスコード210681
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)7 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
499 税込549
翌々日出荷


エビス(水平器)6本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)13 厚さ(mm)36 寸法(mm)Φ36×15 高さ(mm)36 質量(g)15 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)36 厚さ(mm)15 高さ(mm)42 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 高さ(mm)16 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
599 税込659
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)17 高さ(mm)17 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途 長さ(mm)1 厚さ(mm)4 寸法(mm)3.5×9.5×25 高さ(mm)10 質量(g)25 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
459 税込505
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
559 税込615
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング