測量用品(土木/建設) :「半導体」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。
スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業
取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応
出力10mW以下(クラス2)
電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー
光源レーザーダイオード
波長(nm)500~540
自動補正範囲±4°
指示精度±1mm/5m
防塵防水性能IP54
照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業
本体質量(g)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210
連続使用時間フルライン約2.5時間
光源レーザーダイオード
指示精度±1mm/10m
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)
出力(mW)1以下(クラス2)
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業
質量(kg)1.8(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
視認性の良いグリーンレーザーを採用
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業
照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨
光源レーザーダイオード
レーザー光色緑
波長(nm)500~540
出力(mW)10以下(クラス2)
電源単3アルカリ乾電池×4本
指示精度±0.3mm/m
照射距離(m)30/60(受光器使用)
自動補正範囲±3°(4秒以内)
三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応
防塵防水性能IP54
質量(g)780(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84
付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業
仕様自動補正時間:4秒
質量(g)490(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3
精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)
光源レーザーダイオード
波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650
自動補正範囲±4°
測定範囲(m)最大15
指示精度±0.3mm/m
防塵防水性能IP54
使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22
照射ライン水平・垂直レーザーライン
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業
付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー
質量(kg)1.8
電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2
連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)
機能自動補正時間:15秒
光源レーザーダイオード
波長(nm)532
自動補正範囲± 5°(8%)
回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600
測定範囲(m)100
防塵防水性能IP54
レーザークラス3R
精度(mm/m)探知:±0.1
使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)5
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
垂直ラインも照射可能
衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能
リモコンRC6、受光器LR60が標準付属
プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム
連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah)
社内2m転倒テストクリア
最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能
勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ
オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能
Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業
光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)
使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)
精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m
自動補正範囲±8.5%(±5°)
回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600
開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
三脚取付ねじ5/8インチ
防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278
仕様【勾配設定範囲】±8.5%
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。