測量用品(土木/建設) :「墨出し」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3877 マイゾックスコード219849
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3876 マイゾックスコード220910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3875 マイゾックスコード221325
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに 使用高さ(mm)約2900 定芯桿5/8inch 全長3010 質量(kg)6.8 全縮(mm)1260 昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148 マイゾックスコード217425
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書 質量(g)約100 先端超硬チップ付(替芯RTPN) 取付ねじUNC5/8インチメネジ サイズ(mm)Φ30×145 耐久性約1,000回 プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります