スマートツール GEN3マイゾックス翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。
水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。
逆さ文字は自動反転。
角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。
気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1最小表示単位0.2°、0.1%、1mm/mモード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
デジレベル3Dマイゾックス8日以内出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
路面凹凸測定器マイゾックス3日以内出荷
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
突砂法による土の密度試験装置マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
用途土の締固め度の測定セット内容ベースプレート(中央部穴径150又は250mm)×1、上ワク×1、キャリブレーション容器×1、直ナイフ刃付25cm又は30cm×1、突棒×1
土壌酸度測定器マイゾックス3日以内出荷
用途土壌のpH測定寸法(mm)Φ50×160付属品専用ケース
クリノメーターマイゾックス当日出荷
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
目盛2°
バカボー君マイゾックス(11件のレビュー)当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙マイゾックス¥23,980税込¥26,378
1セット(10巻)
3日以内出荷
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定仕様記録紙7cm(10巻入)マイゾックスコード212091
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3