測量用品(土木/建設) :「測量用品」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類
坪量(g/m2)85
紙厚(μm)80
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に
寸法(mm)250×250
測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
カラフルな標識用ビニールテープ
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
色桃
タイプBT-30P-100M、30mm幅、100m
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.08
マイゾックスコード221395
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置
付属品反射シート(20×20mm)1枚
寸法(mm)50×80
目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40
マイゾックスコード220393
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480
全長(mm)480
質量(kg)2.6
ねじ径5/8インチ
全高(mm)175
耐荷重(kg)10
サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50
マグネット-
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)
マイゾックスコード224136
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途試料のサンプル管理
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。
手軽なフラットファイルタイプの表紙。
CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。
高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
タイプ専用ペン
マイゾックスコード219239
1個
¥729
税込¥802
欠品中
固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書
質量(g)約240
グリップ部(mm)200×35
関連資料(0.3MB)
寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用
マイゾックスコード102455
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
蛍光塗料付。(コンパスカプセル内)
1/25000、1/50000の縮尺付。
寸法(mm)106×54×10
質量(g)32
マイゾックスコード221458
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610
外寸(mm)360×250×240
内寸(mm)310×220×200
マイゾックスコード222883
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築
トラスコ品番408-8409
厚さ(mm)30
質量(g)115
縦(mm)50
横(mm)1600
マイゾックスコード217838
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える
デバイスとポールを片手で持ち運び可能。
端末が左右にスライドし、角度調整可能。
COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。
大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151
質量(g)約335
適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)125×100×300(最小)
質量(g)本体:330、ベルト:260
角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)
マイゾックスコード224135
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様100枚入
使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
モノクロ・カラーラインでの印字対応。
紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
用途インクジェットプロッターでの出力用紙に
長さ(m)50
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm
タイプ片屋根、10型
外寸(mm)160×145×300
内寸(mm)110×100×170
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)Φ5
素材(本体)ガラス繊維
標準張力(N)20
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス
寸法(mm)740(2本継)
質量(g)約175
溝ピッチ(mm)50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
寸法(mm)83×165×58
質量(g)約91
対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応
適合サイズBボール
関連資料(0.25MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。