測量用品(土木/建設) :「角度 測定」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。
水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。
逆さ文字は自動反転。
角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。
気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース
電源006P(9V)電池×1
最小表示単位0.2°、0.1%、1mm/m
モード3(角度・勾配・立ち上り)
防水性IP65
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能
寸法(mm)600×33×72.5
質量(g)770
電源単三アルカリ電池×3
最小表示0.05°、0.1%
使用温度(℃)-5~+50
測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°
マイゾックスコード221846
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書
測定範囲4×90°(0~360°)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
最小表示0.05°・0.08%・1mm/m
使用温度(℃)0~40
測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m
気泡管精度±1.0mm/m
保管温度(℃)-10~50
IP等級IP54
読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査
付属品リング格納箱、携帯袋、スパナ
構成プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1
マイゾックスコード82511
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定
仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm
質量(kg)5
マイゾックスコード210846
1個
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
デジタル液晶で高精度・高品質。
大矩、建て起こし、通り芯出しが簡単におこなえます。
ロータリエンコーダを採用し高精度な測定が可能。
測角10″/5″切替方式
シフト装置組入式
充電式バッテリー、充電器付
仕様棒状気泡管感度:30″/2mm 、円形気泡管感度:8′/2mm
付属品収納ケース 、レンズキャップ 、下げ振り、 電池ボックス 、充電器 、レインカバー 、工具キット 、ニッケル水素充電池 、単3アルカリ乾電池4本 、取扱説明書 、保証書
トラスコ品番487-2339
寸法(mm)164×154×340
質量(kg)4.5
形式(整準台)シフト式
電源単3アルカリ乾電池(4本)、充電式バッテリー(付属)
最小表示角度最小表示(切替):10″/5″
検出方式(角度)高度角/片読、水平角/両読
倍率30倍、(求心望遠鏡)3倍
精度(測角)10"
測定方式インクリメンタル・ロータリーエンコーダ
表示部両面表示
連続使用時間約36時間(アルカリ電池使用時)
表示形式ドットマトリックス、LCD
最短合焦距離1.35m
スタジア乗数100
スタジア加数0
合焦範囲(求心望遠鏡)0.5m~∞
マイゾックスコード217680
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。