測量用品(土木/建設) :「軽量三脚」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脚頭ネジは5/8インチネジ。
エレベーター昇降硬さ調整機構付。
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
地墨が見える貫通構造。
軽量タイプ
全長(mm)1245
質量(kg)0.61
全縮(mm)410
昇降幅(mm)245
マイゾックスコード215950
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース
質量(kg)0.77
縮長(mm)480
最大長(mm)880
軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書
定芯桿5/8インチ
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
付属品スパナ
材質アルミ製
質量(kg)3.9
クランプMX型ブラケット機構
全縮(mm)1030
ISO規格12858-2
定芯桿取付MX型脱落防止機構
安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER
軽量ながら3本の脚で安定度を向上。
1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
付属品専用ケース
材質アルミニウム
全長(mm)1858
質量(kg)2.8
全縮(mm)1135
適合ポール径(Φmm)21~38
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。
トラスコ品番146-7030
材質アルミニウム
寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710
色イエロー
ねじ径5/8インチ
ねじ径(inch)5/8
脚頭形状球面
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。