測量用品(土木/建設) :「USB 5m」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります