測量用品(土木/建設) :「測定 望遠鏡」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しに その他【最小水平目盛】1° 付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式【底板】平面・球面 質量(g)1308 倍率32倍 精度(1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142 有効径(Φmm)【対物】40 取付ねじ【三脚】5/8inch 自動補正範囲±15′ 【望遠鏡】正像 視界1°30′ 分解力4.6” 円形気泡管感度(mm)8′/2 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3” スタジア乗数100 スタジア加数0 合焦距離最短0.5m 防水保護等級IPX4
1セット(1台)
51,300 税込56,430
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります