測量用品(土木/建設) :「座標 測定」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型画面で操作が簡単明解です。
SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。
レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。
大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)5.5
倍率30倍
最短合焦距離1.0m
ねじ径(mm)35
レーザー安全基準クラス3R
横(mm)190
気泡管感度30
高さ(mm)342
視界1°30
電源Li-ion
分解力3"
保護等級IP56
有効径(Φmm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。