測量用品(土木/建設) :「簡単タープ」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒) 倍率(倍)30× 測定精度±(3+2ppmD)mm 最小読取値1mm 解像度3" 視野1°30′(2.6%)
1台
479,800 税込527,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります