測量用品(土木/建設) :「USB 大容量」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。
センサーと一体化、ポータブルデザイン
カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー
大容量の充電式リチウム電池を搭載
高精度非接触型グレーティングセンサ
リバウンド値はサウンドアラーム表示
オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能
測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算
データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m
測定範囲10-60MPa
質量(g)1100
電源充電式リチウム電池
消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)
ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度
インターフェイスUSB2.0
衝撃エネルギー2.207J
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出
ハーフセルポテンシアル法で診断
電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出
鉄筋の非破壊試験
フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出
USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能
高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り
9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示
電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能
測定範囲±1000mv
電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個
測定方法フィールド電位
分解能1mv
メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。