測量用品(土木/建設) :「エビス 気泡管」の検索結果
機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
高さ(mm)14
質量(g)19
タイプ丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)たち壁:33
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
外径(mm)47
穴径(mm)3
径(mm)穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)7
タイプ丸型気泡管・機器取付用
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×11×30
直径(mm)30
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)10
タイプ丸型気泡管・磁石付
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×12.2×30
マグネット1面
直径(mm)30
1個
¥949
税込¥1,044
10日以内出荷
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。
トラスコ品番410-5249
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
長さ(mm)450
厚さ(mm)19.5
色【気泡管】グリーン
高さ(mm)51
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
色(本体)シルバー
マグネット2ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。
仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付
色シルバー
タイプ多用途用
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕上アルマイト・カラー塗装
水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。
仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管
材質カバー:ABS樹脂
寸法(mm)70×29×27
色シルバー、気泡管:グリーン
精度±2.50mm=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100
気泡管4個
コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。
寸法(mm)75×40×15
質量(g)75
感度(mm/m)0.50=0.0286°
粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内
色(本体)ステンカラー
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。
仕様水平、0~2°測定可能
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
精度±0.2°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
直径(mm)30
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。