絞り込み
ブランド
- 新潟理研測範(RSK)
- モノタロウ(32)
- BIGMAN(ビッグマン)(15)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- FSC藤原産業(23)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(46)
- STS(89)
- TRUSCO(72)
- たくみ(115)
- アカツキ製作所(KOD)(73)
- エスコ(34)
- エビス(水平器)(92)
- シンワ測定(243)
- タジマツール(TJMデザイン)(164)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](52)
- マイゾックス(207)
- ムラテックKDS(64)
- ヤマヨ(31)
- 土牛(45)
- 祥碩堂(25)
- ブランドをもっと見る

一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
鋳鉄製精密ハイレベル
新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
一般工作用角形水準器
新潟理研測範(RSK)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
平形水準器(NO.542)
新潟理研測範(RSK)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から10日以内出荷一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
垂直兼用クロステストレベル75
新潟理研測範(RSK)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50