カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(32)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- JBSO(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK(新潟精機)(18)
- STS(41)
- TRUSCO(30)
- Y'sGOD(10)
- たくみ(46)
- アカツキ製作所(KOD)(42)
- エスコ(18)
- エビス(水平器)(33)
- タジマツール(TJMデザイン)(96)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](19)
- マイゾックス(96)
- ムラテックKDS(13)
- ヤマヨ(19)
- 土牛(32)
- 祥碩堂(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
特価

マーキングテープ
シンワ測定(66件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
クラックスケール
シンワ測定(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から14日以内出荷カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
チョークライン用チョーク
シンワ測定(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1本(300g)ほか当日出荷超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。用途チョークラインに入れて使用する粉
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横
シンワ測定(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
下地探し どこ太Basic
シンワ測定(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
チョークホルダー
シンワ測定(23件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付用途チョークの保護ケースとして。仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm
ポリエステル水糸リール巻
シンワ測定(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水
シンワ測定(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付
シンワ測定(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
墨汁・朱液・白液・青液
シンワ測定(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(200mL)ほか当日出荷固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。用途建築・土木用
ブルーレベル Basic マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベル Pro2 マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
ハンディチョークライン
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライントラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38タンク容量(mL)約10糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8糸径(Φmm)0.6
下げ振り錘 スイピタ静止機構付
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)鉄材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
カウントメジャーE
シンワ測定(15件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
ハンディ下げ振り Jr.
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
メタルキャッチャー ミニ
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13測定範囲(mm)壁厚15以内
ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付
シンワ測定(9件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム質量(g)9タイプ細字(丸芯)本体寸法(mm)135×13.5×16インク色白RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフ ミニ棒
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
下地センサー Basic+ 深部・電線探知
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
ブルーレベル Basic
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 手巻
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 邪魔にならない折りたたみ式のハンドルです。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×70×38タンク容量(mL)約10糸の長さ(m)30糸径(Φmm)0.6
工事用 ホワイトボード
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌日出荷裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル土壌酸度計 A-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷土壌管理が簡単に出来ます。用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
チョークホルダー 白赤黄青 4色セット
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。用途保護用ケース付のチョーク。材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏色白・赤・黄・青質量(g)各24本体寸法(mm)各131×25×21適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12
黒板 木製
シンワ測定(36件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)付属品黒板消し、チョーク(3本)
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から20日以内出荷厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
アルミスタッフⅡ7m5段
シンワ測定(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。 5段式1650mm。車載できるサイズです。 便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂質量(g)2100段数5全長(m)7測定範囲(m)7(5段)収納寸法(mm)1645×50×27RoHS指令(10物質対応)対応