測量用品(土木/建設) :「水平 測定器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。
幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。
視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)68
本体寸法(mm)200×40×14
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力1mW以下(JISクラス2)
ビーム径5mで約Φ3mm
気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度5mで±2mm
気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)640~660
保管温度範囲(℃)-20~60
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1845
規格防塵・防水構造(IP66)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)180×138×210
精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m
範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220°
回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0
保証期間1年間盗難・火災補償付
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1845
規格防塵・防水構造(IP66)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)180×138×210
精度水平精度:±10mm/100m
範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°
回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0
保証期間1年間盗難・火災補償付
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。