測量用品(土木/建設) :「測定器 ハンディ」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。
寸法(mm)24×30×100
精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286
質量(g)80
トラスコ品番229-7370
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。