2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります