測量用品(土木/建設) :「真直度の測定」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
エコ商品
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
エコ商品
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。 V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
449,800 税込494,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付け、底面ブロックゲージを移動することにより、測定ピッチが任意に設定できます。 ベース部はmm目盛付で正確に測定ピッチを設定することが可能です。 測定面には付属のブロックゲージ15mm×2個を使用しています。
用途真直度、平面度測定の測定ピッチ変更に 適合機種DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、EL-01Aの各シリーズとDL-S2
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
1個ほか
759,800 税込835,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 ピッチング、ローリング測定ができます。 別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
429,800 税込472,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。 USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
559,800 税込615,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
399,800 税込439,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1020
1個ほか
279,800 税込307,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±0.2、±1、±2 電源9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m)0.01、0.05、0.1 最小読取値0.01、0.05、0.1 指示誤差±0.5以内 繰返し精度±0.005以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
339,800 税込373,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1010
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
429,800 税込472,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 充電時間(時間)12 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
449,800 税込494,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 充電時間(時間)12 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
419,800 税込461,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
419,800 税込461,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング