測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,676件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトプリズム三脚 マイゾックスコンパクトプリズム三脚マイゾックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
クレインチョーク マイゾックスクレインチョークマイゾックス(3件のレビュー)
499税込549
1パック(10本)
当日出荷
濡らした布できれいに拭きとれる。 ※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み白/10本入マイゾックスコード215897
レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)レベルメータ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45トラスコ品番327-4128材質アルミ合金質量(kg)4.2縮長(mm)1040脚頭形状球面
部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用 シンワ測定部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用シンワ測定(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×100×80
マーキングホルダー小 たくみマーキングホルダー小たくみ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)H85×20
純絹坪糸 カード巻 たくみ純絹坪糸 カード巻たくみ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。) 本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)15寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60Tマイゾックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
フォトロッドケース マイゾックスフォトロッドケースマイゾックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅タジマツール(TJMデザイン)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から5日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)100材質(ケース)ABS樹脂
コノエダブル ミニパック シンワ測定コノエダブル ミニパックシンワ測定
399税込439
1セット(5個)ほか
当日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板材質本体:ABS樹脂
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ材質アルミ合金
フィッシングリボン ヤマヨフィッシングリボンヤマヨ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
レポートロッドライト110クロス ヤマヨレポートロッドライト110クロスヤマヨ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。長さ(mm)1000/1100セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
ホーロー工事撮影用黒板 つくし工房ホーロー工事撮影用黒板つくし工房(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付材質ホーロー厚さ(mm)5.5取付方式衝立式
カメ棒 土牛カメ棒土牛(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
スケールクリップレベル エビス(水平器)スケールクリップレベルエビス(水平器)
589税込648
1個
当日出荷
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。長さ(mm)60高さ(mm)30厚さ(mm)20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)17マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
平型レベル エビス(水平器)平型レベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーレベルー2 エビス(水平器)ハンディーレベルー2エビス(水平器)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)20厚さ(mm)14精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5気泡管水平マグネットなし
ウォーキングメジャー ムラテックKDSウォーキングメジャームラテックKDS
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
墨液 雨天決行 墨運堂墨液 雨天決行墨運堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液寸法(mm)59×35×160容量(mL)180
ブルースラントルールダイヤル式 シンワ測定ブルースラントルールダイヤル式シンワ測定
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ポイントベース TRUSCOポイントベースTRUSCO(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20枚)
当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用外径(Φmm)25穴径(Φmm)5材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40
パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)0.6材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組) タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)タジマツール(TJMデザイン)
429税込472
1セット(5本)
当日出荷
つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)
1,190税込1,309
1本
当日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
打てルンです カワグチ打てルンですカワグチ
669税込736
1個
当日出荷
仕様打てルンですセット内容大箱100入、小箱20入
MZ マーキングチョークホルダー単品 ミズタニMZ マーキングチョークホルダー単品ミズタニ
449税込494
1個
翌日出荷
がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ますホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
関連資料(0.14MB)
測量用 標尺クリップ 高森コーキ測量用 標尺クリップ高森コーキ
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
レベルアーム 5/8インチ マイゾックスレベルアーム 5/8インチマイゾックス
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
ターゲットプレート SK(新潟精機)ターゲットプレートSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール) コノエコノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)コノエ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100本)ほか
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
キットパスホルダー 日本理化学工業キットパスホルダー日本理化学工業
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)1
蛍光桃色墨汁 墨運堂蛍光桃色墨汁墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
自分の色が一目瞭然です。建材の色によって効果が期待できます。蛍光色の発色が良く、暗がりでもよく見えます。塩分、糊分は含まないので墨壺の部品を傷めません。糸・綿を固めないので交換する頻度が圧倒的に少ないです。
用途墨打ち。内容量(mL)200インク色蛍光ピンク
彩ライン グリーン 太270 たくみ彩ライン グリーン 太270たくみ
369税込406
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光グリーン長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯 祥碩堂朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯祥碩堂
499税込549
1個
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)