測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,683件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングチョーク太型 土牛マーキングチョーク太型土牛
499税込549
1本
当日出荷
熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用寸法(mm)25タイプ油性
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー シンワ測定ポリエチレン水糸 カード巻 イエローシンワ測定
91税込100
1個
当日出荷
高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸長さ(m)100イエロー材質ポリエチレン本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボード ホワイト 無地 シンワ測定スチールボード ホワイト 無地シンワ測定
659税込725
1個
当日出荷
項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Y マイゾックスアルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Yマイゾックス
5,798税込6,378
1本
当日出荷
縮長(mm)645~2000段数5付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シールトラスコ品番102-8467材質アルミ質量(g)900マイゾックスコード221495
トップマーキングシート ユニットトップマーキングシートユニット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(4枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮グリーン
三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
土壌酸度計 (酸度・水分付) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度・水分付)高森コーキ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!センサー先端部磨き用サンドペーパー付取説(140種類作物の土壌ph目安表)付電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm シンワ測定交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cmシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)144本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141262 ELV-150ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140999 STF-YTセンターリングセットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
当日出荷
STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
伸縮式スチールボード 土牛伸縮式スチールボード土牛(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
【表・裏両面にマグネット取付け可能!】POINT1:本体は水に強い素材を使用。POINT2:持ち手の長さは状況に応じて調整可能。POINT3:持ち運びに便利な収納袋付き。
寸法(高さH×幅W)(mm)(ボード)約230×320シャフト寸法(mm)約280~720付属品筆記具:1本 / 収納袋:1枚質量(g)約400表示有効寸法(mm)約H195×W約310
グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
カメ棒 土牛カメ棒土牛
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ 不易建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ不易(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。 折れにくい2mm超硬芯を使用しています。 木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。
用途工業用素材・部品へのマーキング用材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮幅(mm)14高さ(mm)140質量(g)19奥行(mm)13芯径(mm)2.0超硬芯使用条件常温
ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5+ムラテックKDS(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に光源635nm赤色レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
リチウムイオン充電池7424 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7424タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池仕様充電アダプター/LE-ZPU1適合機種GZASN-KJC・GZAS-KJC外形寸法(mm)縦49×横76×奥22.5電圧(V)7.4本体質量(g)120対応商品GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用適合端子(USB)TypeBバッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)17.8
標尺台 マイゾックス標尺台マイゾックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) マイゾックス天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)マイゾックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適全長(mm)115質量(g)500箱寸法(mm)120×140×45対角(mm)14.5(六角断面)
検土杖 マイゾックス検土杖マイゾックス
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
クレインチョーク マイゾックスクレインチョークマイゾックス(3件のレビュー)
499税込549
1パック(10本)
当日出荷
濡らした布できれいに拭きとれる。 ※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み白/10本入マイゾックスコード215897
クリノメーター マイゾックスクリノメーターマイゾックス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量付属品ケース目盛
DM用ピンポール石突 HSシリーズ マイゾックスDM用ピンポール石突 HSシリーズマイゾックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)スパナ10mm
方向コンパス シンワ測定方向コンパスシンワ測定
849税込934
1個
当日出荷
最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
用途東西南北の方向の確認に。
水糸ガイドアダプター たくみ水糸ガイドアダプターたくみ
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
各サイズにセット便利なアダプター
トラスコ品番828-3933
STS境界用標示板(アルミ製) STSSTS境界用標示板(アルミ製)STS
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
仕様貼付用材質アルミ厚さ(mm)5質量(g)274寸法(縦×横)(mm)50×50
プリズム三脚 PT-150J STSプリズム三脚 PT-150JSTS(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房スチール全天候型撮影用黒板つくし工房(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。 軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。 雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー厚さ(mm)5.5
ハイロッド 収納ケース タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 収納ケースタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
方向コンパス オイル式 ミリタリー シンワ測定方向コンパス オイル式 ミリタリーシンワ測定(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用 シンワ測定替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用シンワ測定
379税込417
1セット(3個)
当日出荷
優れた保水力で安定した墨打ちができます。
用途墨つぼPro用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)40×30×7質量(g)1入数3枚入
ブルースラント シンワ測定ブルースラントシンワ測定(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ハイパー白液 祥碩堂ハイパー白液祥碩堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
坪糸 JBSO坪糸JBSO
179税込197
1個(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
腐りにくく、長く使えます。 ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
用途あらゆる墨坪用糸。長さ(m)35材質ナイロン糸特殊加工
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
平型レベル エビス(水平器)平型レベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
MTR-33用 部品 マイゾックスMTR-33用 部品マイゾックス(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合MTR-33用
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2STS(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)